Beli vibrator concrete di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  2. Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine)
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
  3. Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Mulai

    Rp6.799.900

    Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkan
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
    • Power (HP): 5
    • Vibration Head (mm): 40/500
  4. Loncin Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp5.899.900

    Loncin Concrete Vibrators
    atribut:
    • Vibrator Type: Shaft Vibrator
    • Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
    • Rubber Hose Diameter (mm): 31
    • Input Power (W): 60
  5. WACKER NEUSON Premium Internal Vibrators
    Mulai

    Rp37.999.900

    WACKER NEUSON Premium Internal Vibrators
    Deskripsi:
    Premium Lines of Internal Vibrators. The Premium lines for comprehensive comfort and maximum flexibility. 3 model series available: - IRFU with converter. - IREN without converter. - IRFUflex modular system with 1 invert part and 4 different vibrator head parts. - Models with handle and bodyguard. - High-frequency technology for good results in concrete consolidation. - For a long service life, all components are processed at a very high-quality and are sturdy. IREN - High-frequency internal vibrators for first-class compaction results in concrete. Productivity and long service life: these are the outstanding characteristics of the Wacker Neuson IREN range. Even under tough application conditions, these high-frequency internal vibrators will convince with an all-round consistently high compaction performance.
    atribut:
    • Vibration (rpm): 12000
    • Voltage (V): 42
    • Frequency (Hz): 200
    • Length Cable (m): 15
    • Max. Protective Hose (m): 18
  6. EVERYDAY Shaft Vibrators (SHT)
    Mulai

    Rp3.799.900

    EVERYDAY Shaft Vibrators (SHT)
    Deskripsi:
    Concrete Vibrator
  7. EVERYDAY Shaft Vibrators (SHD)
    Mulai

    Rp4.699.900

    EVERYDAY Shaft Vibrators (SHD)
    Deskripsi:
    Concrete Vibrator
  8. WACKER NEUSON Advanced Line Internal Vibrators IE Series
    Mulai

    Rp26.999.900

    WACKER NEUSON Advanced Line Internal Vibrators IE Series
    Deskripsi:
    The internal vibrators of the IE series from Wacker Neuson are outfitted with a high-frequency electric motor and therefore achieve good results in concrete compaction. At the same time, the end user benefits from the ergonomically built housing, which provides for pleasant handling. - Attractive price-performance ratio. - Sturdy design. - Ideal ergonomics for good handling. - Internal vibrators available in 3 vibrator head sizes. - High-frequency electric motor for optimal compaction results.
    atribut:
    • Vibration (rpm): 12000
    • Voltage (V): 42
    • Frequency (Hz): 200
    • Length Cable (m): 15
  9. A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV)
    Mulai

    Rp3.799.900

    A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV)
    Deskripsi:
    Concrete Vibrator
    atribut:
    • Shaft Length: 6 m
  10. EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Mulai

    Rp7.199.900

    EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Engine Vibrator; Honda
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Power: 5.5 hp
    • Fuel Tank: 3.8 L
    • Fuel Consumption: 1 L/h
    • Coupling Type: Dynapac Coupling
    • Dimension: 460 x 460 x 510 mm
  11. WACKER NEUSON External Vibrators
    Mulai

    Rp25.999.900

    WACKER NEUSON External Vibrators
    Deskripsi:
    First-class compacted concrete is essential for the production of concrete surfaces. Thanks to its high-quality design, Wacker Neuson's external vibrator AR26 offers this precision compaction. The result: Beautifully smooth and level concrete surfaces on walls, pillars and columns. - Long staying power thanks to its powerful electric motor with stable speeds. - Available for all standard voltages and frequencies. - Fast assembly thanks to easy to use fastening clamps. - Ca. 2 kg lighter than its forerunner model AR36. - Small, compact and light.
  12. EXEN Inner High-Frequency Vibrators
    Mulai

    Rp55.999.900

    EXEN Inner High-Frequency Vibrators
    Deskripsi:
    -Tips of six fin shapes reduce vibration transmission loss and gives efficient vibration.(patented)-It adopts a highly durable earthquake proof bearing that has special lubrication grease sealed in.-When pouring raw concrete.
    atribut:
    • Current (A): 3.5
    • Frequency Range (Hz): 200/240
    • Hose Length (m): 6
    • Output Power (W): 130
    • Voltage (V): 48
  13. EXEN Cordless Vibrators
    Mulai

    Rp20.999.900

    EXEN Cordless Vibrators
    Deskripsi:
    -High capacity 18V 4.0 Ah lithium ion battery is adopted.-It is an electrode type that can be inserted vertically to pour concrete into the targeted place for deep concrete pouring with many reinforcing rods. -When pouring raw concrete.-Complete charger-Battery x 2-Carrying case
    atribut:
    • Accessories: Complete charger, Batteryx2, Carrying case
    • Purpose of Use: When pouring raw concrete.
  14. A-VIBRAS External Vibrators
    Mulai

    Rp3.899.900

    A-VIBRAS External Vibrators
    Deskripsi:
    Ext Vibrator Motor
    atribut:
    • Phase: 3~
  15. ENAR Portable Electric Vibrators
    Mulai

    Rp21.999.900

    ENAR Portable Electric Vibrators
    atribut:
    • Power: 2300 W
    • Voltage: 230 V, 1 ~
    • Frequency: 50 - 60 Hz
    • Vibration: 18000 rpm
    • Dimension: 345 x 244 x 229 mm
  16. EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Mulai

    Rp71.999.900

    EVERYDAY Concrete Truss Screed
    Deskripsi:
    Shaft Vibrator JKV38LM adalah selang yang menyalurkan getaran dengan frekuensi tinggi yang disupply oleh Mechanical Engine Vibrator untuk menggerakkan bandul yang ada di dalam head. Biasa digunakan sebagai pemadat beton cair, tersedia dalam 4 ukuran head, 28, 38, 50, 60 mm. Operator hanya perlu mencelupkan vibrator head ke dalam beton cair sehingga tidak ada celah atau gelembung pada beton, banyak diaplikasikan pada pekerjaan pengecoran dinding, kolom bridge casting, konstruksi bangunan gedung yang tidak memiliki akses listrik.
    atribut:
    • Head Diameter (mm): 38
    • Length of Head (mm): 492
    • Frequency (Hz): 205
    • Rotation Speed (rpm): 12300
    • Amplitude (mm): 1.7
    • Coupling Type: Mikasa Coupling
    • Diameter Hose (mm): 32
    • Diameter Shaft (mm): 12
    • Length of Hose (m): 6
Daftar Harga vibrator concrete Terbaru October 2026
KRISBOW Mesin Vibrator BetonRp6.199.900
Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine)Rp1.599.900
Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsRp6.799.900
Loncin Concrete VibratorsRp5.899.900
WACKER NEUSON Premium Internal VibratorsRp37.999.900
EVERYDAY Shaft Vibrators (SHT)Rp3.799.900
EVERYDAY Shaft Vibrators (SHD)Rp4.699.900
WACKER NEUSON Advanced Line Internal Vibrators IE SeriesRp26.999.900
Jedson Shaft Concrete for High Frequency VibratorsRp19.999.900
A-VIBRAS Shaft Vibrators (JKV)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)